3M™ GTI 3000 Vékonyfalú hővékony zsugorcső, szürke, 6/2 mm, 1 m

Cikkszám: 7000099262
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 400 darab
  • Rendelési lépések: 400 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Cikkszám 7000099262
    EAN / GTIN 08712403568354
    Gyártó száma 7000099262

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: Szürke
    Gyors zsugorodás
    Teljes hossz: 1 m
    Magas ellenállás az öregedéssel szemben
    RoHS megfelelőségű

    Leírás:

    A 3M™ GTI-3000 rugalmas, vékonyfalú, RoHS hőre zsugorodó csövek keresztkötésű, halogénmentes poliolefin anyagból készülnek. A GTI 3000 kiváló szigetelési védelmet nyújt különböző ipari alkalmazásokban. Kábelazonosítási és -azonosítási alkalmazásokhoz is alkalmasak. A GTI 3000 cső zsugorodási aránya 3:1, és a következő színekben kapható: Átlátszó, fekete, piros, sárga, kék, fehér, zöld, szürke és zöld/sárga csíkos.

    Jellemző:

    Kiegyensúlyozza az elektromos, fizikai és kémiai tulajdonságokat különböző ipari alkalmazásokhoz
    Zsugorodás elleni védelmet és feszültségmentesítést biztosít huzalok, forrasztókötések, csatlakozók és csatlakozók számára
    Könnyű védőburkolatként használható kábelkötegekhez, jelölés-hez és magkötegekhez, valamint csomagolás of Components-hez
    Rugalmas poliolefin anyagból készült
    Hőálló −55 és 135 °C között.
    Halogénmentes

    Figyelem:

    Rugalmas, korálló szigeteléshez és színes jelölés-hez

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz