3M™ GTI 3000 Vékonyfalú hővékony zsugorcső, átlátszó, 18/6 mm, 1 m

Cikkszám: 7000099218
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000099218
EAN / GTIN 08712403567883
Gyártó száma 7000099218
L-szám L01310 1467

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Átlátható
Gyors zsugorodás
Teljes hossz: 1 m
Magas ellenállás az öregedéssel szemben
RoHS megfelelőségű

Leírás:

A 3M™ GTI-3000 rugalmas, vékonyfalú, RoHS hőre zsugorodó csövek keresztkötésű, halogénmentes poliolefin anyagból készülnek. A GTI 3000 kiváló szigetelési védelmet nyújt különböző ipari alkalmazásokban. Kábelazonosítási és -azonosítási alkalmazásokhoz is alkalmasak. A GTI 3000 cső zsugorodási aránya 3:1, és a következő színekben kapható: Átlátszó, fekete, piros, sárga, kék, fehér, zöld, szürke és zöld/sárga csíkos.

Jellemző:

Kiegyensúlyozza az elektromos, fizikai és kémiai tulajdonságokat különböző ipari alkalmazásokhoz
Zsugorodás elleni védelmet és feszültségmentesítést biztosít huzalok, forrasztókötések, csatlakozók és csatlakozók számára
Könnyű védőburkolatként használható kábelkötegekhez, jelölés-hez és magkötegekhez, valamint csomagolás of Components-hez
Rugalmas poliolefin anyagból készült
Hőálló −55 és 135 °C között.
Halogénmentes

Figyelem:

Rugalmas, korálló szigeteléshez és színes jelölés-hez