Kivitel:
Termék színe: Fehér
Gyors zsugorodás
Teljes hossz: 1 m
Magas ellenállás az öregedéssel szemben
RoHS megfelelőségű
Leírás:
A 3M™ GTI-3000 rugalmas, vékonyfalú, RoHS hőre zsugorodó csövek keresztkötésű, halogénmentes poliolefin anyagból készülnek. A GTI 3000 kiváló szigetelési védelmet nyújt különböző ipari alkalmazásokban. Kábelazonosítási és -azonosítási alkalmazásokhoz is alkalmasak. A GTI 3000 cső zsugorodási aránya 3:1, és a következő színekben kapható: Átlátszó, fekete, piros, sárga, kék, fehér, zöld, szürke és zöld/sárga csíkos.
Jellemző:
Kiegyensúlyozza az elektromos, fizikai és kémiai tulajdonságokat különböző ipari alkalmazásokhoz
Zsugorodás elleni védelmet és feszültségmentesítést biztosít huzalok, forrasztókötések, csatlakozók és csatlakozók számára
Könnyű védőburkolatként használható kábelkötegekhez, jelölés-hez és magkötegekhez, valamint csomagolás of Components-hez
Rugalmas poliolefin anyagból készült
Hőálló −55 és 135 °C között.
Halogénmentes
Figyelem:
Rugalmas, korálló szigeteléshez és színes jelölés-hez