3M™ GTI Vékonyfalú hővékony zsugorcső, fekete, 50,8/25,4 mm, 1 m

Cikkszám: 7000099205
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000099205
EAN / GTIN 08712403567708
Gyártó száma 7000099205
L-szám L01310 1596

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fekete
Rugalmas a összeszerelés után
Teljes hossz: 1 m

Leírás:

A 3M™ hőre zsugorodó csövek a RoHS hőre zsugorodó csövek rugalmas választéka. A csövek égésgátló falával rendelkeznek, amely keresztkötésű poliolefin. Megbízható teljesítményt nyújtanak az elektromos csatlakozásokhoz, csatlakozásokhoz és csatlakozásokhoz akár 600 V-ig. A GTI hőre zsugorodó csövek számos különböző színben és méretben kaphatók, 2:1 zsugorodási aránnyal. Ez a GTI zsugorcső készlet kényelmes válogató dobozban érkezik (méret: 270 mm x 160 mm x 60 mm).

Jellemző:

Kiegyensúlyozza az elektromos, fizikai és kémiai tulajdonságokat különböző ipari alkalmazásokhoz
Zsugorodás elleni védelmet és feszültségmentesítést biztosít huzalok, forrasztókötések, csatlakozók és csatlakozók számára
Könnyű kábelköteg burkolatokhoz, tűzálló burkolatokhoz, kábelcímkékhez, kábelkötegekhez és alkatrészcsomagoláshoz használható
Rugalmas poliolefin anyagból készült
Hőálló −55 és 135 °C között.
Lángálló

Figyelem:

Rugalmas, korálló szigeteléshez

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz