3M™ HSR 3000 Vékonyfalú hővékony zsugorcső tekercsben, kék, 24/8 mm, 5 m, adagoló dobozban

Cikkszám: 7000099159
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 3 darab
  • Rendelési lépések: 3 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Cikkszám 7000099159
    EAN / GTIN 08712403550069
    Gyártó száma 7000099159
    L-szám L01310 1311

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: Kék
    Magas ellenállás az öregedéssel szemben
    Teljes hossz: 5 m
    Rendkívül rugalmas
    RoHS megfelelőségű

    Leírás:

    A 3M™ HSR-3000 Hőzsugorcsövek rugalmas, vékonyfalú, RoHS hőre zsugorodó csövek, amelyek keresztkötésű, halogénmentes poliolefin anyagból készülnek. A HSR 3000 jó szigetelési védelmet nyújt különböző ipari alkalmazásokban. Kábelazonosítási és -azonosítási alkalmazásokhoz is alkalmasak. A HSR 3000 cső zsugorodási aránya 3:1, és a következő színekben kapható: Átlátszó, fekete, piros, sárga, kék, fehér, zöld, szürke és zöld/sárga csíkos.

    Jellemző:

    Kiegyensúlyozza az elektromos, fizikai és kémiai tulajdonságokat különböző ipari alkalmazásokhoz
    Zsugorodás elleni védelmet és feszültségmentesítést biztosít huzalok, forrasztókötések, csatlakozók és csatlakozók számára
    Könnyű védőburkolatként használható kábelkötegekhez, jelölés-hez és magkötegekhez, valamint csomagolás of Components-hez
    Rugalmas poliolefin anyagból készült
    Hőálló −55 és 135 °C között.
    Halogénmentes, 600 V-os alkalmazásokhoz tervezve

    Figyelem:

    Elektromos szigeteléshez és a csatlakozások jelölés-jához

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz