Kivitel:
Termék színe: Kék
Magas ellenállás az öregedéssel szemben
Teljes hossz: 5 m
Rendkívül rugalmas
RoHS megfelelőségű
Leírás:
A 3M™ HSR-3000 Hőzsugorcsövek rugalmas, vékonyfalú, RoHS hőre zsugorodó csövek, amelyek keresztkötésű, halogénmentes poliolefin anyagból készülnek. A HSR 3000 jó szigetelési védelmet nyújt különböző ipari alkalmazásokban. Kábelazonosítási és -azonosítási alkalmazásokhoz is alkalmasak. A HSR 3000 cső zsugorodási aránya 3:1, és a következő színekben kapható: Átlátszó, fekete, piros, sárga, kék, fehér, zöld, szürke és zöld/sárga csíkos.
Jellemző:
Kiegyensúlyozza az elektromos, fizikai és kémiai tulajdonságokat különböző ipari alkalmazásokhoz
Zsugorodás elleni védelmet és feszültségmentesítést biztosít huzalok, forrasztókötések, csatlakozók és csatlakozók számára
Könnyű védőburkolatként használható kábelkötegekhez, jelölés-hez és magkötegekhez, valamint csomagolás of Components-hez
Rugalmas poliolefin anyagból készült
Hőálló −55 és 135 °C között.
Halogénmentes, 600 V-os alkalmazásokhoz tervezve
Figyelem:
Elektromos szigeteléshez és a csatlakozások jelölés-jához