3M™ HSR 3000 Vékonyfalú hővékony zsugorcső tekercsben, fekete, 18/6 mm, 5 m, adagoló dobozban

Cikkszám: 7000099139
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Cikkszám 7000099139
EAN / GTIN 08712403549841
Gyártó száma 7000099139
L-szám L01310 1356

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fekete
Magas ellenállás az öregedéssel szemben
Teljes hossz: 5 m
Rendkívül rugalmas
RoHS megfelelőségű

Leírás:

A 3M™ HSR-3000 Hőzsugorcsövek rugalmas, vékonyfalú, RoHS hőre zsugorodó csövek, amelyek keresztkötésű, halogénmentes poliolefin anyagból készülnek. A HSR 3000 jó szigetelési védelmet nyújt különböző ipari alkalmazásokban. Kábelazonosítási és -azonosítási alkalmazásokhoz is alkalmasak. A HSR 3000 cső zsugorodási aránya 3:1, és a következő színekben kapható: Átlátszó, fekete, piros, sárga, kék, fehér, zöld, szürke és zöld/sárga csíkos.

Jellemző:

Kiegyensúlyozza az elektromos, fizikai és kémiai tulajdonságokat különböző ipari alkalmazásokhoz
Zsugorodás elleni védelmet és feszültségmentesítést biztosít huzalok, forrasztókötések, csatlakozók és csatlakozók számára
Könnyű védőburkolatként használható kábelkötegekhez, jelölés-hez és magkötegekhez, valamint csomagolás of Components-hez
Rugalmas poliolefin anyagból készült
Hőálló −55 és 135 °C között.
Halogénmentes, 600 V-os alkalmazásokhoz tervezve

Figyelem:

Elektromos szigeteléshez és a csatlakozások jelölés-jához

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz