3M™ SFTW-202A Vékonyfalú hővékony zsugorcső, sárgászöld, 4,8/2,4 mm, 75 m

Cikkszám: 7000099119
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 7000099119
    EAN / GTIN 08712403542750
    Gyártó száma 7000099119

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: sárga// zöld
    Zsugorítási sebesség: 2:1
    Teljes hossz: 75 m
    Rugalmas
    Ellenáll a réz korróziónak

    Leírás:

    A 3M™ SFTW-202A zsugorcsövek rugalmas, RoHS-kompatibilis, hőre zsugorodó csövek széles választéka. A tömlők lángálló, poliolefin-ből készült falazatával rendelkeznek. Megbízható teljesítményt nyújtanak az elektromos csatlakozásokhoz, csatlakozásokhoz és csatlakozásokhoz akár 600 V-ig. Az SFTW-202A cső számos különböző színben és méretben, 2:1 zsugorodási aránnyal kapható.

    Jellemző:

    Kiegyensúlyozza az elektromos, fizikai és kémiai tulajdonságokat különböző ipari alkalmazásokhoz
    Zsugorodás elleni védelmet és feszültségmentesítést biztosít huzalok, forrasztókötések, csatlakozók és csatlakozók számára
    Könnyű védőburkolatként használható kábelkötegekhez, jelölés-hez és magkötegekhez, valamint csomagolás of Components-hez
    Rugalmas poliolefin anyagból készült
    Hőálló −55 és 135 °C között.
    Lángálló tömlő, 600 V-os alkalmazásokhoz
    Jó kémiai ellenállás
    Önkioltás
    Ellenáll a gombás fertőzésnek
    Tömlő anyaga: Poliolefin, rendkívül rugalmas

    Figyelem:

    Elektromos szigetelés
    Mechanikai behatások elleni védelem
    Színkódolás

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz