Kivitel:
Termék színe: Fekete
UV-álló, halogénmentes és ellenáll számos kémiai hatásnak
Teljes hossz: 1 m
Integrált ragasztóréteg
Halogénmentes
Leírás:
A 3M™ hőre zsugorodó csővezeték egy közepes falú, forró olvadékra ragasztható, hőre zsugorodó csővezeték, amely megbízható teljesítményt nyújt akár 1,0 kV-ig terjedő elektromos csatlakozásoknál, csatlakozásoknál és lezárásoknál, valamint mechanikai és környezeti védelemnél. Az MDT-A hőre zsugorodó cső halogénmentes, keresztkötésű poliolefin külső fallal és gyárilag alkalmazott ragasztóréteggel rendelkezik.
Jellemző:
Kiegyensúlyozza az elektromos, fizikai és kémiai tulajdonságokat különböző ipari alkalmazásokhoz
Zsugorodás elleni védelmet és feszültségmentesítést biztosít huzalok, forrasztókötések, csatlakozók és csatlakozók számára
Könnyű védőburkolatként használható kábelkötegekhez, jelölés-hez és magkötegekhez, valamint csomagolás of Components-hez
Rugalmas poliolefin anyagból készült
Hőálló −55 és 130 °C között.
A 4,5:1-ig terjedő nagy zsugorodási arány miatt nagy átmérőjű ugrások rögzíthetők tömlő-vel
Figyelem:
Műanyag- és földkábelek öregedésálló, UV- és nedvességálló szigeteléséhez