3M™ NTW-H Vékonyfalú hővékony zsugorcső, fekete, 12,7/6,4 mm, 25 m

Cikkszám: 7000099039
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 7000099039
EAN / GTIN 08712403062197
Gyártó száma 7000099039

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fekete
Zsugorítási sebesség: 2:1
Teljes hossz: 25 m
Nagyon rugalmas
Ellenáll a réz korróziónak

Leírás:

A fekete, vékony falú, hőre zsugorodó NTW-H elasztomer tömlő önkioltó és kopásálló. Jó kémiai ellenálló képességgel rendelkezik. Zsugorodási sebesség 2:1, hőmérséklet-tartomány -75°C - +150°C..

Jellemző:

Hőmérséklettartomány: -75°C - +150°C
Átmérő tartomány 3,2 mm és 102,0 mm között
Nagy rugalmasság alacsony hőmérsékleten
Jó kémiai ellenállás, nagyon jó a benzin ellen
Önkioltás
Lángálló dekabróm-difenil-éter (DecaBDE) mentes
Tömlő anyaga: Elasztomer

Figyelem:

Mechanikai és elektromos védelem fokozott stressz esetén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz