3M™ NTW-H Vékonyfalú hővékony zsugorcső, fekete, 6,4/3,2 mm, 50 m

Cikkszám: 7000099037
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 7000099037
    EAN / GTIN 08712403062173
    Gyártó száma 7000099037

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: Fekete
    Zsugorítási sebesség: 2:1
    Teljes hossz: 50 m
    Nagyon rugalmas
    Ellenáll a réz korróziónak

    Leírás:

    A fekete, vékony falú, hőre zsugorodó NTW-H elasztomer tömlő önkioltó és kopásálló. Jó kémiai ellenálló képességgel rendelkezik. Zsugorodási sebesség 2:1, hőmérséklet-tartomány -75°C - +150°C..

    Jellemző:

    Hőmérséklettartomány: -75°C - +150°C
    Átmérő tartomány 3,2 mm és 102,0 mm között
    Nagy rugalmasság alacsony hőmérsékleten
    Jó kémiai ellenállás, nagyon jó a benzin ellen
    Önkioltás
    Lángálló dekabróm-difenil-éter (DecaBDE) mentes
    Tömlő anyaga: Elasztomer

    Figyelem:

    Mechanikai és elektromos védelem fokozott stressz esetén

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz