Kivitel:
Termék színe: Fekete
Zsugorítási sebesség: 2:1
Teljes hossz: 50 m
Nagyon rugalmas
Ellenáll a réz korróziónak
Leírás:
A fekete, vékony falú, hőre zsugorodó NTW-H elasztomer tömlő önkioltó és kopásálló. Jó kémiai ellenálló képességgel rendelkezik. Zsugorodási sebesség 2:1, hőmérséklet-tartomány -75°C - +150°C..
Jellemző:
Hőmérséklettartomány: -75°C - +150°C
Átmérő tartomány 3,2 mm és 102,0 mm között
Nagy rugalmasság alacsony hőmérsékleten
Jó kémiai ellenállás, nagyon jó a benzin ellen
Önkioltás
Lángálló dekabróm-difenil-éter (DecaBDE) mentes
Tömlő anyaga: Elasztomer
Figyelem:
Mechanikai és elektromos védelem fokozott stressz esetén