3M™ SFTW-203 Vékonyfalú hővékony zsugorcső, átlátszó, 6/2 mm, 300 m

Cikkszám: 7000098980
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000098980
EAN / GTIN 08712403047941
Gyártó száma 7000098980

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Átlátható
Zsugorítási sebesség: 3:1
Teljes hossz: 300 m
Nagyon rugalmas
Ellenáll a réz korróziónak

Leírás:

A 3M™ SFTW-203 egy vékony falú poliolefin hőre zsugorodó cső. Zsugorodási arány 3:1, min. Zsugorodási hőmérséklet 135 °C, üzemi hőmérséklet-tartomány -55 °C és 135 °C között RoHS-kompatibilis, lángálló – önkioltó. Jó ellenállás a vegyszerekkel szemben.

Jellemző:

Kiegyensúlyozza az elektromos, fizikai és kémiai tulajdonságokat különböző ipari alkalmazásokhoz
Zsugorodás elleni védelmet és feszültségmentesítést biztosít huzalok, forrasztókötések, csatlakozók és csatlakozók számára
Alkalmas könnyű kábelköteg burkolatokhoz, tűzálló burkolatokhoz, kábelkötegeléshez és alkatrész csomagoláshoz
Lángálló anyagból (kivéve átlátszó) készült RoHS poliolefin.
3:1 zsugorodási arány
Nagy rugalmasság alacsony hőmérsékleten
Jó kémiai ellenállás
Tömlő anyaga: Poliolefin, rendkívül rugalmas

Figyelem:

Elektromos szigetelés
Mechanikai behatások elleni védelem
A címkézési megoldások védelme

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz