3M™ ATW Vékonyfalú hővékony zsugorcső, fekete, 6,6/2,4 mm, 300 m

Cikkszám: 7000098930
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 3 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000098930
EAN / GTIN 08712403025727
Gyártó száma 7000098930

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fekete
Zsugorítási sebesség: 3:1
Teljes hossz: 300 m
Nagyon rugalmas
Gyors zsugorodás

Leírás:

A 3M™ ATW egy vékony falú, hőre zsugorodó csövek termékválasztéka, amely megbízható teljesítményt nyújt az elektromos csatlakozások, csatlakozások és lezárások számára 600V-ig. Az ATW hőre zsugorodó csövek lángálló, keresztkötésű poliolefin falakkal és 3:1 zsugorodási aránnyal vannak. Az ATW cső UL-224 tanúsítvánnyal rendelkezik.

Jellemző:

Kiváló kopásállóság, korrózió és vegyszerek.
Megbízható teljesítmény elektromos csatlakozásokhoz, csatlakozásokhoz és végállásokhoz
Alkalmas nagy vezetékekhez, csatlakozókhoz és akkumulátorkábelekhez
Fekete keresztkötésű poliolefin felhasználásával készült
Hőálló −55 és 105 °C között.
A lángálló tömlő 600 V-os alkalmazásokhoz készült
Nagy rugalmasság alacsony hőmérsékleten
Jó kémiai ellenállás
Önkioltás
Extra vékony falú
Tömlő anyaga: Poliolefin, rugalmas

Figyelem:

Mechanikai és elektromos védelem különböző átmérőjű alkatrészekhez
Általánosan alkalmazható nagyüzemi gyártáshoz

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz