Kivitel:
Termék színe: Fekete
Zsugorítási sebesség: 3:1
Teljes hossz: 100 m
Nagyon rugalmas
Ellenáll a réz korróziónak
Leírás:
A 3M™ SFTW-203 egy vékony falú poliolefin hőre zsugorodó cső. Zsugorodási arány 3:1, min. Zsugorodási hőmérséklet 135 °C, üzemi hőmérséklet-tartomány -55 °C és 135 °C között RoHS-kompatibilis, lángálló – önkioltó. Jó ellenállás a vegyszerekkel szemben.
Jellemző:
Kiegyensúlyozza az elektromos, fizikai és kémiai tulajdonságokat különböző ipari alkalmazásokhoz
Zsugorodás elleni védelmet és feszültségmentesítést biztosít huzalok, forrasztókötések, csatlakozók és csatlakozók számára
Alkalmas könnyű kábelköteg burkolatokhoz, tűzálló burkolatokhoz, kábelkötegeléshez és alkatrész csomagoláshoz
Lángálló anyagból (kivéve átlátszó) készült RoHS poliolefin.
3:1 zsugorodási arány
Nagy rugalmasság alacsony hőmérsékleten
Jó kémiai ellenállás
Tömlő anyaga: Poliolefin, rendkívül rugalmas
Figyelem:
Elektromos szigetelés
Mechanikai behatások elleni védelem
A címkézési megoldások védelme