Kivitel:
Termék színe: Fehér
Zsugorítási sebesség: 2:1
Teljes hossz: 50 m
Rugalmas
Ellenáll a réz korróziónak
Leírás:
A fehér vékony falú poliolefin hőre zsugorodó SFTW-202A cső önkioltó, jó kémiai és hőállósággal rendelkezik. Zsugorodási sebesség 2:1, hőmérséklet-tartomány -55°C - +135°C..
Jellemző:
Hőmérséklettartomány: -55°C - +135°C
Átmérő tartomány 1,2 mm és 102,0 mm között
Nagy rugalmasság alacsony hőmérsékleten
Jó kémiai ellenállás
Önkioltás
Ellenáll a gombás fertőzésnek
Tömlő anyaga: Poliolefin, rendkívül rugalmas
Figyelem:
Elektromos szigetelés
Mechanikai behatások elleni védelem
Színkódolás