Kivitel:
Termék színe: Átlátható
Zsugorítási sebesség: 2:1
Teljes hossz: 50 m
Rugalmas
Ellenáll a réz korróziónak
Leírás:
A 3M™ SFTW-202B hőzsugorcső halogénmentes, RoHS hőre zsugorodó csövek széles választéka. A tömlők rugalmas, átlátszó, poliolefin falú. Megbízható teljesítményt nyújtanak az elektromos csatlakozásokhoz, csatlakozásokhoz és csatlakozásokhoz 600 V-ig. Az SFTW-202B csövek csak átlátszó kivitelben kaphatók, és 2:1 zsugorodási arányuk van.
Jellemző:
Kiegyensúlyozza az elektromos, fizikai és kémiai tulajdonságokat különböző ipari alkalmazásokhoz
Zsugorodás elleni védelmet és feszültségmentesítést biztosít huzalok, forrasztókötések, csatlakozók és csatlakozók számára
Könnyű védőburkolatként használható kábelkötegekhez, jelölés-hez és magkötegekhez, valamint csomagolás of Components-hez
Rugalmas poliolefin anyagból készült
Hőálló −55 és 135 °C között.
Halogénmentes, 600 V-os alkalmazásokhoz tervezve
Jó kémiai ellenállás
Önkioltás
Ellenáll a gombás fertőzésnek
Tömlő anyaga: Poliolefin, rendkívül rugalmas
Figyelem:
Elektromos szigetelés
Mechanikai behatások elleni védelem
A címkézési megoldások védelme