3M™ ETW-804 Vékonyfalú hővékony zsugorcső, fekete, 12/3 mm, 100 m

Cikkszám: 7000098875
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 7000098875
EAN / GTIN 08712403019061
Gyártó száma 7000098875

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fekete
Zsugorítási sebesség: 4:1
Teljes hossz: 100 m
Rugalmas
Ellenáll a réz korróziónak

Leírás:

A fekete, vékony falú poliolefin hőre zsugorodó cső tapadó bevonattal rendelkezik, és jó kémiai ellenállással rendelkezik. Zsugorodási sebesség 4:1, hőmérséklet-tartomány -55°C - +125°C..

Jellemző:

Hőmérséklettartomány: -55°C - +125°C
Átmérő tartomány 4,0 mm és 32,0 mm között
Nagy rugalmasság alacsony hőmérsékleten
Jó kémiai ellenállás
IP-68 védettségi osztály
Öntapadó bevonattal
Tömlő anyaga: Poliolefin, rugalmas

Figyelem:

Dugók, csatlakozások és ágak tömítése és védelme
Mechanikai védelem és megkönnyebbülés
A csatlakozók és ágak védelme a nedvesség és más környezeti hatások ellen

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz