Kivitel:
Termék színe: Fekete
Zsugorítási sebesség: 3:1
Teljes hossz: 1000 mm
Rugalmas
Ellenáll a réz korróziónak
Leírás:
A fekete vékony falú poliolefin hőre zsugorodó cső, az ETW-803 ragasztóbevonattal rendelkezik, és jó kémiai ellenállással rendelkezik. Zsugorodási sebesség 3:1, hőmérséklet-tartomány -55°C - +125°C..
Jellemző:
Hőmérséklettartomány: -55°C - +125°C
Átmérő tartomány 3,0 mm és 40,0 mm között
Nagy rugalmasság alacsony hőmérsékleten
Jó kémiai ellenállás
IP-68 védettségi osztály
Öntapadó bevonattal
Tömlő anyaga: Poliolefin, rugalmas
Figyelem:
Dugók, csatlakozások és ágak tömítése és védelme
Mechanikai védelem és megkönnyebbülés
A csatlakozók és ágak védelme a nedvesség és más környezeti hatások ellen