3M™ KYNAR® Vékonyfalú hővékony zsugorcső, átlátszó, 9,5/4,8 mm, 1,22 m

Cikkszám: 7000098858
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 150 darab
  • Rendelési lépések: 150 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 7000098858
EAN / GTIN 08712403502853
Gyártó száma 7000098858
L-szám L01310 1897

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Átlátható
Zsugorítási sebesség: 2:1
Teljes hossz: 1220 mm
Nagyon rugalmas
Ellenáll a réz korróziónak

Leírás:

Az átlátszó, vékony falú polivinilidén-fluorid hőre zsugorodó cső önkioltó, és nagy kopásállóságával és jó kémiai ellenállásával meggyőző. Zsugorodási sebesség 2:1, hőmérséklet-tartomány -55°C - +175°C..

Jellemző:

Hőmérséklettartomány: -55°C - +175°C
Átmérő tartomány 1,3 mm és 51,0 mm között
Nagy rugalmasság alacsony hőmérsékleten
Nagyon jó kémiai ellenállás
Önkioltás
Ellenáll a gombás fertőzésnek
Lángálló dekabróm-difenil-éter (DecaBDE) mentes
Tömlő anyaga: Polivinilidén-fluorid

Figyelem:

Szigetelés és védelem a mechanikai stressz ellen magas hőmérsékleten
Vegyi anyagok, hidraulikaolajok és oldószerek elleni védelem

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz