3M™ KYNAR® Vékonyfalú hővékony zsugorcső, átlátszó, 2,4/1,2 mm, 1,22 m

Cikkszám: 7000098854
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 400 darab
  • Rendelési lépések: 400 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000098854
EAN / GTIN 08712403502815
Gyártó száma 7000098854

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Átlátható
Zsugorítási sebesség: 2:1
Teljes hossz: 1220 mm
Nagyon rugalmas
Ellenáll a réz korróziónak

Leírás:

Az átlátszó, vékony falú polivinilidén-fluorid hőre zsugorodó cső önkioltó, és nagy kopásállóságával és jó kémiai ellenállásával meggyőző. Zsugorodási sebesség 2:1, hőmérséklet-tartomány -55°C - +175°C..

Jellemző:

Hőmérséklettartomány: -55°C - +175°C
Átmérő tartomány 1,3 mm és 51,0 mm között
Nagy rugalmasság alacsony hőmérsékleten
Nagyon jó kémiai ellenállás
Önkioltás
Ellenáll a gombás fertőzésnek
Lángálló dekabróm-difenil-éter (DecaBDE) mentes
Tömlő anyaga: Polivinilidén-fluorid

Figyelem:

Szigetelés és védelem a mechanikai stressz ellen magas hőmérsékleten
Vegyi anyagok, hidraulikaolajok és oldószerek elleni védelem