3M™ CTW-602 Vékonyfalú hőre zsugorodó cső, fekete, 19/9,5 mm, 50 m

Cikkszám: 7000098850
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000098850
EAN / GTIN 08712403015230
Gyártó száma 7000098850
L-szám L01310 1833

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fekete
Ipar, háztartás, elektronika, autóipar és szállítás
Teljes hossz: 50 m
RoHS megfelelőségű

Leírás:

A 3M™ CTW-602 egy vékony falú poliolefin hőre zsugorodó cső. Zsugorodási arány 2:1, min. Zsugorodási hőmérséklet 120 °C, üzemi hőmérséklet-tartomány -55 °C és 105 °C között RoHS-kompatibilis, lángálló – önkioltó. Jó ellenállás a vegyszerekkel szemben.

Jellemző:

Kiegyensúlyozza az elektromos, fizikai és kémiai tulajdonságokat különböző ipari alkalmazásokhoz
Zsugorodás elleni védelmet és feszültségmentesítést biztosít huzalok, forrasztókötések, csatlakozók és csatlakozók számára
Alkalmas könnyű kábelköteg burkolatokhoz, tűzálló burkolatokhoz, kábelkötegeléshez és alkatrész csomagoláshoz
Lángálló RoHS poliolefin anyagból készült
Fekete színben kapható
Nagy rugalmasság alacsony hőmérsékleten
Jó kémiai ellenállás
Önkioltás
Tömlő anyaga: Poliolefin, rugalmas