Kivitel:
Termék színe: Fekete
Ipar, háztartás, elektronika, autóipar és szállítás
Teljes hossz: 150 m
RoHS megfelelőségű
Leírás:
A 3M™ CTW-602 egy vékony falú poliolefin hőre zsugorodó cső. Zsugorodási arány 2:1, min. Zsugorodási hőmérséklet 120 °C, üzemi hőmérséklet-tartomány -55 °C és 105 °C között RoHS-kompatibilis, lángálló – önkioltó. Jó ellenállás a vegyszerekkel szemben.
Jellemző:
Kiegyensúlyozza az elektromos, fizikai és kémiai tulajdonságokat különböző ipari alkalmazásokhoz
Zsugorodás elleni védelmet és feszültségmentesítést biztosít huzalok, forrasztókötések, csatlakozók és csatlakozók számára
Alkalmas könnyű kábelköteg burkolatokhoz, tűzálló burkolatokhoz, kábelkötegeléshez és alkatrész csomagoláshoz
Lángálló RoHS poliolefin anyagból készült
Fekete színben kapható
Nagy rugalmasság alacsony hőmérsékleten
Jó kémiai ellenállás
Önkioltás
Tömlő anyaga: Poliolefin, rugalmas