Scotch-Brite™ Handpad PS-HP, 158 mm x 224 mm, A VFN

Cikkszám: 7000097924
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 80 darab
  • Rendelési lépések: 80 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csiszolószivacs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000097924
    EAN / GTIN 68410001117449
    Gyártó száma 7000097924
    L-szám L51710 5

    Leírás

    Kivitel:

    Teljes hossz: 224 mm
    Teljes szélesség: 158 mm

    Leírás:

    A Scotch-Brite™ PS-HP kézi párnák nem szőtt szálakból készült univerzális párnák. A kézi párnákat felületkondicionáláshoz, alapozás előkészítéséhez, oxidáció és könnyű rozsda eltávolításához használják.

    Jellemző:

    Gyors és rugalmas felületelőkészítés
    Ideális a nehezen elérhető területekhez
    Használható fém, fa, festék, alapozók

    Figyelem:

    Use on metal, wood, paint, primers
    Use for surface conditioning, primer preparation, removal of oxidisation and light rust

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz