3M™ Trizact™ szövet csiszolókorong 237AA, 115 mm, A16

Cikkszám: 7000097449
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
  • Rendelési lépések: 25 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Kétoldalas köszörűkorong

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7000097449
EAN / GTIN 68410001120678
Gyártó száma 7000097449
L-szám L51710 388
Gyártó 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Kivitel:

Definiált, egységes szemcseszerkezet háromdimenziós szerkezetben
Félig rugalmas X-pad
Beépített köszörűsegédek
Állandó ásványi sűrűség, magasabb ásványi tömeg
Állandóan magas vágási teljesítmény

Leírás:

A 3M™ Trizact™ 237AA szövetcsiszoló kerék szabadalmaztatott mikrorepciós technológiával rendelkezik, amely mikronos minőségű alumínium-oxid részecskéket apró, abrazív ásványi piramisokká alakítja át, majd egy X-terhelésű szövethordozóra alkalmazza. Ahogy ezeket a piramisokat lecsupaszították, a friss, éles ásványi anyagok folyamatosan ki vannak téve, hogy egyenletes vágást és kiszámítható, pontos befejezést hozzanak létre.

Jellemző:

Takarítson meg időt és lépéseket a munkavégzéshez

Figyelem:

For finishing and polishing on stainless steel, carbon steel, high nickel alloys, titanium and aluminium

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz