3M™ Trizact™ szövetcsiszolókorong 237AA, 115 mm, A65

Cikkszám: 7000097446
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
  • Rendelési lépések: 25 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kétoldalas köszörűkorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000097446
EAN / GTIN 68410001120647
Gyártó száma 7000097446
L-szám L51710 593

Leírás

Kivitel:

Definiált, egységes szemcseszerkezet háromdimenziós szerkezetben
Félig rugalmas X-pad
Beépített köszörűsegédek
Állandó ásványi sűrűség, magasabb ásványi tömeg
Állandóan magas vágási teljesítmény

Leírás:

A 3M™ Trizact™ 237AA szövetcsiszoló kerék szabadalmaztatott mikrorepciós technológiával rendelkezik, amely mikronos minőségű alumínium-oxid részecskéket apró, abrazív ásványi piramisokká alakítja át, majd egy X-terhelésű szövethordozóra alkalmazza. Ahogy ezeket a piramisokat lecsupaszították, a friss, éles ásványi anyagok folyamatosan ki vannak téve, hogy egyenletes vágást és kiszámítható, pontos befejezést hozzanak létre.

Jellemző:

Takarítson meg időt és lépéseket a munkavégzéshez

Figyelem:

For finishing and polishing on stainless steel, carbon steel, high nickel alloys, titanium and aluminium

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz