Kivitel:
Termék színe: sárga
Nagyon nagy elektromos dielektromos szilárdság
Teljes hossz: 66 m
Teljes szélesség: 609 mm
Ul® B osztály (130°C) - e 17385 OANZ 2
Leírás:
A 3M™ poliészter szigetelőszalag 57 egy 2 mil vastag, alkalmazkodó sárga poliészter fólia szalag, hőre keményedhető gumi ragasztóval. Kiválóan ellenáll a vegyszereknek, oldószereknek, nedvességnek, kopásnak és vágásnak.
Jellemző:
A nyomásérzékeny, hőkezelhető gumi ragasztó és a poliészter fólia hátlap anyaga optimális ragasztóerőt biztosít
Alkalmas tekercsvédelemre és rétegszigetelésre
0 és 130 °C közötti hőmérséklet-tartományra alkalmas
Ul által jegyzett és RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő
Figyelem:
Csatlakozóvezetékek rögzítése és pozicionálás
Interlayer szigetelés a nagyon nagy dielektromos szilárdság érdekében
Kern és rétegszigetelés, valamint kis transzformátorok kötésének megszüntetése
Tekercsek és vezetékek csomagolása és szigetelése