• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

3M™ ET 56 Poliészter fólia, sárga, 1219 mm x 66 m, 0,06 mm

Cikkszám: 7000097235
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000097235
EAN / GTIN 07501023110415
Gyártó száma 7000097235
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Kivitel:

Termék színe: sárga
Nagy elektromos dielektromos szilárdság
Teljes hossz: 66 m
Teljes szélesség: 1219 mm
Ul® B osztály (130°C) - e 17385 OANZ 2

Leírás:

A 3M™ 56 poliészter szigetelőszalag nedvességálló szigetelőszalag. Ez a szalag nagy dielektromos szilárdságot igénylő szigetelési alkalmazásokhoz alkalmas. Ez a szíj 600 V-os névleges feszültséggel rendelkezik, és 0 és 130 °C közötti hőmérséklettartományt képes elviselni

Jellemző:

A nyomásérzékeny, hőkezelhető gumi ragasztó és a poliészter fólia hátlap anyaga optimális ragasztóerőt biztosít
Alkalmas tekercsvédelemre és rétegszigetelésre
0 és 130 °C közötti hőmérséklet-tartományra alkalmas
Ul által jegyzett és RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő
Maximális hőmérsékleti ellenállás 130 °C-ig
Dielektromos feszültség: 5 500 V

Figyelem:

Csatlakozóvezetékek rögzítése és pozicionálás
Interlayer szigetelés
Burkolatok tekercsekhez és kondenzátorokhoz
Kern és rétegszigetelés, valamint kis transzformátorok kötésének megszüntetése
Tekercsek és vezetékek csomagolása és szigetelése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz