3M™ kétoldalas PE habszalag 9528W, fehér, 12 mm x 66 m, 0,8 mm 3M™ kétoldalas PE habszalag 9528W, fehér, 12 mm x 66 m, 0,8 mm

Cikkszám: 7000096448
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 576 darab
  • Rendelési lépések: 24 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000096448
EAN / GTIN 08021684723377
Gyártó száma 7000096448
L-szám L01310 1544

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fehér
Állandó erős kapcsolatok
Teljes hossz: 66 m
Teljes szélesség: 12 mm
Fejlett tervezési képességek

Leírás:

Kétoldalas ragasztószalag zárt cellás PE habból akrilát ragasztóval. Tartósan erős beltéri kapcsolatokhoz.

Jellemző:

Elnyeli az erőket// Gyors és könnyű ragasztás, erős és tartós tartósság
Állandó erős kapcsolatok// Könnyebb alkalmazásokra is alkalmas
Kiváló tömítési funkció// Alkalmas összeszerelés of Displays (POS), könnyű jelvények, névjelvények és egyéb alkalmazásokhoz
A szinte láthatatlan ragasztókötés optimális kialakítást biztosít// Rezgéscsillapítás
Csökkentett utófeldolgozás
Gyors és egyszerű csatlakoztatás
A termelési költségek csökkentése
Ideális anyagok költséghatékony ragasztásához
Nagyon magas kezdeti ragasztószilárdság

Figyelem:

Beltéri használatra
Nagy energiájú anyagok, például fémek, festett felületek, festett fa, üveg, kerámia és sok műanyag csatlakoztatásához

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz