3M™ kétoldalas PE habszalag 9515B, fekete, 19 mm x 33 m, 1,5 mm

Cikkszám: 7000096244
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 16 darab
  • Rendelési lépések: 16 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000096244
EAN / GTIN 08021684551918
Gyártó száma 7000096244
L-szám L01310 932

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fekete
Állandó erős kapcsolatok
Teljes hossz: 33 m
Teljes szélesség: 19 mm
Rezgéscsillapítás

Leírás:

Alkatrészek tartós felszereléséhez vagy felszereléséhez beltéren és kültéren, mint például tartók, horgok, jelzések, tükrök, keretek, Bárok stb.

Jellemző:

Elnyeli az erőket// Gyors és könnyű ragasztás, erős és tartós tartósság
Állandó erős kapcsolatok// Magas és alacsony energiájú anyagokhoz, például fémekhez, festett felületekhez, festett fához, üveghez, kerámiához és sok műanyaghoz
Kiváló tömítési funkció// A szinte láthatatlan ragasztókötés optimális kialakítást biztosít
Magas hőmérséklet, időjárás, UV- és oldószerállóság
Fejlett tervezési képességek
Csökkentett utófeldolgozás
Gyors és egyszerű csatlakoztatás
A termelési költségek csökkentése
Ideális anyagok költséghatékony ragasztásához

Figyelem:

Bel- és kültéri használathoz.
Különböző anyagok, például fémek, festett felületek, festett fa, üveg, kerámia és sok műanyag összekapcsolásához

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz