Scotch® Super festőmaszkoló szalag 244, arany, 1250 mm x 50 m

Cikkszám: 7000096009
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 24 darab
  • Rendelési lépések: 24 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000096009
EAN / GTIN 04054596101555
Gyártó száma 7000096009

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Arany
Ellenáll a ragasztóátvitelnek és a napfénynek. Jó hőállóság (100 °C).
Jó tintaszél, könnyen kezelhető Egyszerű, nem hámlik a festék, és eltávolítható anélkül, hogy maradna
Teljes szélesség: 250 mm

Leírás:

A 244 maszkolószalag sima sárga papírhordozóval és 0,085 mm vastag ragasztóréteggel van felszerelve. A ragasztószalag különösen UV-fényálló és vízálló. Jó hőállósággal rendelkezik (100 °C).

Jellemző:

Ez a ragasztószalag lapos papírtartóval és szintetikus ragasztóréteggel van felszerelve, és jó ellenállást biztosít az oldószerekkel és a vízzel, valamint jó színtapadást biztosít// Kiváló UV-ellenállás a kültéri betét számára (akár hat hétig)
Ellenáll a ragasztóátvitelnek és a napfénynek. Jó hőállóság (100 °C).// A legtöbb felületről eltávolítható anélkül, hogy maradékot hagyna hat hét után is
Jó tintaszél, könnyen kezelhető Egyszerű, nem hámlik a festék, és eltávolítható anélkül, hogy maradna// Ultralapos festékélek – ultravékony hordozóanyag
Megakadályozza a festék szivárgását// Alkalmas vízbázisú festékekhez
A ragasztószalag speciális impregnálása megakadályozza a festék beszivárgását
Hőmérséklet-ellenállás: 30 percig 100 °C-ig

Figyelem:

Festéshez és festéshez kültéri területeken
Az építőiparban végzett festési munka előtti borításhoz
Fémszerkezetű festéshez, különösen érzékeny felületeken
A csukló tömítésének lefedéséhez

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz