Scotch® nagy teljesítményű csomagolószalag 375E

Cikkszám: 7000095896
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 24 darab
  • Rendelési lépések: 24 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000095896
EAN / GTIN 04046719818983
Gyártó száma 7000095896

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Tan
Teljes hossz: 66 m
Teljes szélesség: 75 mm

Leírás:

A Scotch® High Performance Packaging Tape 375E egy nagy teljesítményű csomagolószalag polipropilén hátoldallal és oldószermentes forró olvadékragasztóval (szintetikus gumi gyanta ragasztó). A ScotchPro™ polipropilén hátlap nem szakad el és csillapítja az ütéseket még durva kezelés közben sem.

Jellemző:

Ütéselnyelő// Megbízható csomagoló ragasztószalag nehéz csomagoláshoz
Magas kezdeti tapadás és kiváló nyírószilárdság a farostlemez
A termék alkalmas minden olyan hőmérsékletre, amely a szállítás és a csomagolt termékek tárolás-je során gyakran előfordul
Nagy nedvességállóság, kopás és szakadás
Ütéselnyelő

Figyelem:

Közepes és nehéz kartonok tömítéséhez
Nagy mennyiségű újrahasznosított anyagot tartalmazó dobozok lezárásához

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz