Scotch® filament szalag 890 MSR, átlátszó, 19 mm x 50 m, 0,2 mm

Cikkszám: 7000095875
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 48 darab
  • Rendelési lépések: 48 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000095875
EAN / GTIN 08021684735356
Gyártó száma 7000095875
L-szám L01310 1055

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Átlátható
Nagy kopásállóság, nedvesség és kopás
Teljes hossz: 50 m
Teljes szélesség: 19 mm
Nagy azonnali tapadás minimális érintkezési nyomással

Leírás:

A Scotch® ragasztószalag 890 egy nagy teljesítményű ragasztószalag, folyamatos üvegszálas erősítéssel. Ez a ragasztószalag nagy szakadási ellenállásának és kiváló horonyellenállásának köszönhető.

Jellemző:

Üvegszálas megerősítés
Nagy szakadás-, ütés- és ütésállóság
Jó ragasztószilárdság enyhén olajos felületeken
Nagyon jó öregedési ellenállás

Figyelem:

Mint biztonsági szalag
Kifejezetten acéltekercsek rögzítésére

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz