3M™ Csomagolószalag 305, átlátszó, 75 mm x 66 m, 0,043 mm

Cikkszám: 7000095760
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 792 darab
  • Rendelési lépések: 792 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000095760
EAN / GTIN 08021684703263
Gyártó száma 7000095760

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Barna
Teljes hossz: 66 m
Teljes szélesség: 75 mm

Leírás:

A Scotch® ragasztószalag 35 egy szabványos csomagolószalag, amely biaxiálisan feszített polipropilén hordozófóliából (BOPP) és akril alapú diszperziós ragasztóból áll.

Jellemző:

Általános célú csomagolószalag alacsony terhelésű, költségérzékeny alkalmazásokhoz
A polipropilén hordozóanyag-vel ellátott akril ragasztó megbízható, kiváló minőségű munkát végez
Alkalmas levéltári alkalmazásokhoz, köszönhetően az UV-fénynek, sárgulás nélkül
Magas él- és szakadásállóság
Kiváló tapadás az újrahasznosított maszkoló papírhoz vagy farostlemezhez
Általános célú csomagolószalag költségérzékeny alkalmazásokhoz
Kopásnak, nedvességnek, vegyszereknek és kopásnak ellenálló a hosszan tartó teljesítmény érdekében

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz