Kivitel:
Termék színe: Világosbarna
Teljes hossz: 66 m
Teljes szélesség: 50 mm
Leírás:
A Scotch® High Performance Packaging Tape 375E egy nagy teljesítményű csomagolószalag polipropilén hátoldallal és oldószermentes forró olvadékragasztóval (szintetikus gumi gyanta ragasztó). A ScotchPro™ polipropilén hátlap nem szakad el és csillapítja az ütéseket még durva kezelés közben sem.
Jellemző:
Ütéselnyelő// Megbízható csomagoló ragasztószalag nehéz csomagoláshoz
Magas kezdeti tapadás és kiváló nyírószilárdság a farostlemez
A termék alkalmas minden olyan hőmérsékletre, amely a szállítás és a csomagolt termékek tárolás-je során gyakran előfordul
Nagy nedvességállóság, kopás és szakadás
Ütéselnyelő
Figyelem:
Közepes és nehéz kartonok tömítéséhez
Nagy mennyiségű újrahasznosított anyagot tartalmazó dobozok lezárásához