Scotch® UniverzálisFiber szalag 8956

Cikkszám: 7000095672
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 540 darab
  • Rendelési lépések: 540 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000095672
EAN / GTIN 08021684533655
Gyártó száma 7000095672
L-szám L01310 1935

Leírás

Kivitel:

Ez biztosítja a nagyon nagy kartoncsomagolások (pl. nagy háztartási készülékek) jó lezárását

Leírás:

A Scotch® Universal filament Adhesive Tape 8956-et elsősorban kartonok raklapon való együttes tartására, szakadt és sérült kartondobozok helyreállítására, könnyű termékek kötegelésére, farostlemezből készült kartondobozok lezárására és megerősítésére használják.

Jellemző:

Ez biztosítja a nagyon nagy kartoncsomagolások (pl. nagy háztartási készülékek) jó lezárását// Ez biztosítja a nagyon nagy kartoncsomagolások (pl. nagy háztartási készülékek) jó lezárását// Hosszirányban megerősített szál
Jó kopásállóság és nedvességállóság// Jó kopásállóság és nedvességállóság// Magas kezdeti tapadás a legtöbb farostlemezhez, műanyaghoz és fémfelülethez
Ellenáll a szigorú szállítási és szállítási körülményeknek// Nagyon jól alkalmas csomagok kötegelésére// Nagyon jól alkalmas csomagok kötegelésére
Jó kopásállóság és nedvességállóság// Jó kopásállóság és nedvességállóság// Az átlátszóság biztosítja a kartonokon lévő grafikák, nyomatok és illusztrációk jó láthatóságát
A ragasztószalag ellenáll a ütéseknek, kopásnak, nedvességnek és kopásnak

Figyelem:

Könnyű áruk pántolásához és kötegeléséhez, valamint megerősítéséhez
Kartonok tömítéséhez és megerősítéséhez
Zárás és raklapozás

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz