Scotch® fonalszalag 895, átlátszó, 150 mm x 250 m, 0,15 mm

Cikkszám: 7000095596
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 4 darab
  • Rendelési lépések: 4 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000095596
EAN / GTIN 08021684383359
Gyártó száma 7000095596

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Átlátható
Magas kezdeti tapadás jó hosszú távú ragasztószilárdsággal
Nagy nedvességállóság
Nagy szakadás-, ütés- és ütésállóság
Kopásállóság és kopásállóság

Leírás:

Megerősítés - nehéz csomagoláshoz vagy nehéz szállítási terhekhez a H-minta szerinti ragasztás optimális zárást és további megtartást eredményez, még akkor is, ha dupla falú kartont használ.

Jellemző:

Üvegszálas megerősítés// Üvegszálas megerősítés
Magas kezdeti tapadás jó hosszú távú ragasztószilárdsággal// szakadásálló
kopásálló// Nagy nedvességállóság
ellenáll a vegyi anyagoknak és az öregedésnek// Nagy szakadás-, ütés- és ütésállóság

Figyelem:

Nehéz csomagoláshoz
A közlekedés biztonsága érdekében

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz