Scotch® fonalszalag 895, átlátszó, 25 mm x 50 m, 0,15 mm

Cikkszám: 7000095572
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 36 darab
  • Rendelési lépések: 36 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000095572
EAN / GTIN 08021684336058
Gyártó száma 7000095572
L-szám L01310 640

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Átlátható
Magas kezdeti tapadás jó hosszú távú ragasztószilárdsággal
Teljes hossz: 50 m
Teljes szélesség: 25 mm
Kopásállóság és kopásállóság

Leírás:

Poliészter ragasztószalag üvegszál erősítéssel. Dobozok tömítéséhez, raklapozási és kötegelési.

Jellemző:

Üvegszálas megerősítés// Üvegszálas megerősítés
szakadásálló// szakadásálló
kopásálló// kopásálló
ellenáll a vegyi anyagoknak és az öregedésnek// ellenáll a vegyi anyagoknak és az öregedésnek

Figyelem:

Nehéz csomagoláshoz
A közlekedés biztonsága érdekében

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz