Scotch® csomagolószalag 309, átlátszó, 38 mm x 66 m, 0,05 mm

Cikkszám: 7000095555
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 48 darab
  • Rendelési lépések: 48 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000095555
EAN / GTIN 08021684304552
Gyártó száma 7000095555

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Átlátható
Alkalmas alacsony hőmérsékleten történő alkalmazásra
Teljes hossz: 66 m
Teljes szélesség: 38 mm
Kiváló tapadás az újrahasznosított maszkoló papírhoz vagy farostlemezhez

Leírás:

A Scotch® ragasztószalag 309 egy szabványos csomagolószalag, amely biaxiálisan feszített polipropilén hordozófóliából (BOPP) és akril alapú diszperziós ragasztóból áll.

Jellemző:

Feltételesen UV-álló// Megfizethető és megbízható csomagoló ragasztószalag a könnyű csomagoláshoz
Alkalmas alacsony hőmérsékleten történő alkalmazásra// Csendes lecsévélés
Csendesen lecsöndesedik// Kiváló tapadás újrahasznosított védőburkolatokhoz vagy farostlemezhez
Feltételesen ellenáll az UV-sugaraknak és a sárgulásnak, alkalmas archiválási alkalmazásokhoz// Magas él- és szakadásállóság
Kiváló tapadás az újrahasznosított maszkoló papírhoz vagy farostlemezhez// Magas él- és szakadásállóság
Általános célú csomagolószalag költségérzékeny alkalmazásokhoz

Figyelem:

Alkalmas kültéri alkalmazásokhoz
csomagoló ragasztószalag könnyű karton és fólia csomagoláshoz

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz