Scotch® Csomagolószalag 313, barna, 50 mm x 66 m, 0,065 mm

Cikkszám: 7000095505
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 36 darab
  • Rendelési lépések: 36 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000095505
EAN / GTIN 08021684220579
Gyártó száma 7000095505

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Világosbarna
Alkalmas alacsony hőmérsékleten történő alkalmazásra
Teljes hossz: 66 m
Teljes szélesség: 50 mm
Egyszerű kezelhetőség és sima lehúzás

Leírás:

A Scotch® ragasztószalag 313 egy nagy teljesítményű csomagolóanyag ragasztószalag, amely biaxiálisan feszített polipropilén hordozófóliából (BOPP) és akril alapú diszperziós ragasztóból áll.

Jellemző:

Feltételesen UV-álló// Megbízható csomagoló ragasztószalag a könnyű és közepes súlyú csomagoláshoz
Alkalmas alacsony hőmérsékleten történő alkalmazásra// Csendes lecsévélés
Kiváló tapadás újrahasznosított védőburkolatokhoz vagy farostlemezhez// FDA jóváhagyás
Feltételesen ellenáll az UV-sugaraknak és a sárgulásnak, alkalmas archiválási alkalmazásokhoz// Csendesen lecsöndesedik
Magas él- és szakadásállóság// Egyszerű kezelhetőség és sima lehúzás
Magas él- és szakadásállóság
Kiváló tapadás az újrahasznosított maszkoló papírhoz vagy farostlemezhez
Kopásnak, nedvességnek, vegyszereknek és kopásnak ellenálló a hosszan tartó teljesítmény érdekében

Figyelem:

Alkalmas kültéri alkalmazásokhoz
csomagoló ragasztószalag közepes súlyú kartonhoz

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz