3M™ Csomagolószalag 375 E

Cikkszám: 7000095486
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 81 darab
  • Rendelési lépések: 81 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000095486
EAN / GTIN 08021684194054
Gyártó száma 7000095486

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Átlátható
Teljes hossz: 990 m
Teljes szélesség: 100 mm

Leírás:

A Scotch® ragasztószalag 375E egy nagy teljesítményű csomagolóanyag ragasztószalag, amely rendkívül erős hordozóanyagból készült, szilárd, biaxiálisan feszített polipropilén fóliából és szintetikus gumi ragasztóval.

Jellemző:

Ütéselnyelő// Megbízható csomagoló ragasztószalag nehéz csomagoláshoz
Magas kezdeti tapadás és kiváló nyírószilárdság a farostlemez
A termék alkalmas minden olyan hőmérsékletre, amely a szállítás és a csomagolt termékek tárolás-je során gyakran előfordul
Nagy nedvességállóság, kopás és szakadás
Ütéselnyelő

Figyelem:

Közepes és nehéz kartonok tömítéséhez
Nagy mennyiségű újrahasznosított anyagot tartalmazó dobozok lezárásához

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz