Kivitel:
Termék színe: Világosbarna
csomagoló ragasztószalag könnyű karton és fólia csomagoláshoz
Oldószermentes ragasztóanyag
Teljes szélesség: 50 mm
Kiváló tapadás az újrahasznosított maszkoló papírhoz vagy farostlemezhez
Leírás:
A 3M™ 309 csomagolási ragasztószalag egy nagy teljesítményű csomagolási ragasztószalag, amely biaxiálisan feszített polipropilén hordozófóliából (BOPP) és akril alapú diszperziós ragasztóból áll. Csendesen feldolgozható, és kiváló tulajdonságokkal rendelkezik széles hőmérsékleti tartományban, különösen hideg vagy gőz körülmények között. Azonnal tapad a különböző felületekhez, pl. újrahasznosított kartonhoz.
Jellemző:
Megfizethető és megbízható csomagoló ragasztószalag a könnyű csomagoláshoz// Csendes és könnyen gurítható
Csendes lecsévélés// csomagoló ragasztószalag könnyű karton és fólia csomagoláshoz
Kiváló tapadás újrahasznosított védőburkolatokhoz vagy farostlemezhez// Oldószermentes ragasztóanyag
Feltételesen ellenáll az UV-sugaraknak és a sárgulásnak, alkalmas archiválási alkalmazásokhoz// Magas él- és szakadásállóság
Kiváló tapadás az újrahasznosított maszkoló papírhoz vagy farostlemezhez// Magas él- és szakadásállóság
Általános célú csomagolószalag költségérzékeny alkalmazásokhoz
Figyelem:
Könnyű dobozok lezárásához