Scotch® csomagolószalag 3739

Cikkszám: 7000095417
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000095417
EAN / GTIN 08000280002673
Gyártó száma 7000095417
L-szám L01310 1564

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Átlátható
Teljes hossz: 660 m
Teljes szélesség: 50 mm

Leírás:

A Scotch® Packaging Tape 3739 egy nagy teljesítményű csomagolószalag, nagy szilárdságú polipropilén hátoldallal és szintetikus gumi gyanta ragasztóval.

Jellemző:

Ismételt tömítés és nehéz, értékes áruk// Megbízható csomagoló ragasztószalag közepes és nehéz csomagoláshoz
Magas kezdeti tapadás és nyírószilárdság a farostlemezen
A termék alkalmas minden olyan hőmérsékletre, amely a szállítás és a csomagolt termékek tárolás-je során gyakran előfordul
A ragasztószalag még durva kezelés esetén sem szakad el, és csillapítja az ütéseket

Figyelem:

Közepes és nehéz kartonok tömítéséhez
Farostlemez kartonok egytérfogatú tömítéséhez

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz