Scotch® csomagolószalag 3739, barna, 50 mm x 990 m, 0,056 mm

Cikkszám: 7000095409
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000095409
EAN / GTIN 08000280955252
Gyártó száma 7000095409

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Tan
Nagyon jó a fagyasztott termékek csomagolására
Teljes hossz: 990 m
Teljes szélesség: 50 mm

Leírás:

A Scotch® Adhesive Tape 3739 egy nagy teljesítményű csomagolóanyag ragasztószalag, amely csendesen feltekerhető. A bilaxiálisan feszített polipropilén fóliából készült hordozóanyag szintetikus gumi ragasztóval van bevonva

Jellemző:

Nagy nyírószilárdság és kezdeti tapadás a KRAFT és a tesztbélés kartonokhoz// Megbízható csomagoló ragasztószalag közepes és nehéz csomagoláshoz
Magas kezdeti tapadás és nyírószilárdság a farostlemezen// Nagyon jó a fagyasztott termékek csomagolására
A termék alkalmas minden olyan hőmérsékletre, amely a szállítás és a csomagolt termékek tárolás-je során gyakran előfordul
A ragasztószalag még durva kezelés esetén sem szakad el, és csillapítja az ütéseket

Figyelem:

csomagoló ragasztószalag közepes súlyú és nagy újrahasznosított kartonokhoz
Farostlemez kartonok egytérfogatú tömítéséhez

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz