Scotch® Csomagolószalag 371, barna, 75 mm x 990 m, 0,048 mm

Cikkszám: 7000095375
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 144 darab
  • Rendelési lépések: 144 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000095375
EAN / GTIN 04054596680500
Gyártó száma 7000095375

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Tan
FDA jóváhagyás
Teljes hossz: 990 m
Teljes szélesség: 75 mm
Egyedi nyomtatással kapható (biztonsági utasítások, márkajelzések)

Leírás:

A Scotch® Adhesive Tape 371 egy szabványos csomagolóanyag ragasztószalag. A bilaxiálisan feszített polipropilén fóliából készült hordozóanyag szintetikus gumi ragasztóval van bevonva

Jellemző:

Nagy nyírószilárdság és kezdeti tapadás a KRAFT és a tesztbélés kartonokhoz// Megfizethető és megbízható csomagoló ragasztószalag a könnyű csomagoláshoz
FDA jóváhagyás// Jó kezdeti tapadás az anyagok széles skálájához, beleértve a farostlemezt is
A hordozóanyag alkalmazkodik az élekhez és a durva felületekhez, hogy jó tömítést biztosítson// A hordozóanyag jól alkalmazkodik az élekhez és a durva felületekhez, hogy jó tömítést érjen el.
A ragasztószalag ellenáll a ütéseknek, kopásnak, nedvességnek és kopásnak// A jó szakadási és szakítószilárdságnak köszönhetően a tárolás-tartalom biztonságos
Jó él- és szakadásállóság// Egyedi nyomtatással kapható (biztonsági utasítások, márkajelzések)
Kiváló tapadás az újrahasznosított maszkoló papírhoz vagy farostlemezhez

Figyelem:

csomagoló ragasztószalag könnyű és közepes súlyú kartonhoz
30 kg-os kartondobozok összehajtásához a legalkalmasabb

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz