Scotch® csomagolószalag 3707, barna, 100 mm x 66 m, 0,055 mm

Cikkszám: 7000095342
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 594 darab
  • Rendelési lépések: 594 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000095342
EAN / GTIN 04054596322455
Gyártó száma 7000095342

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Tan
A speciálisan bevont ragasztószalag hátoldala csendes lehúzást tesz lehetővé
Különösen szakadásálló
Csendes lecsévélés

Leírás:

A Scotch® Adhesive Tape 3707 egy nagy teljesítményű csomagolóanyag ragasztószalag, amely két axiálisan feszített polipropilén fóliából és természetes gumi / gyanta oldószerekből készült ragasztóval rendelkezik.

Jellemző:

Magas kezdeti tapadás és nyírószilárdság

Figyelem:

Közepes és nehéz kartondobozok lezárására alkalmas

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz