Scotch® Strapping tape 3741, narancssárga, 19 mm x 66 m, 0,071 mm

Cikkszám: 7000095299
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 96 darab
  • Rendelési lépések: 96 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000095299
EAN / GTIN 08000280443377
Gyártó száma 7000095299
L-szám L01310 872

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Narancs
Alkalmas hab csomagolásának lezárására
Teljes hossz: 66 m
Teljes szélesség: 19 mm

Leírás:

Kötegelés - csövek, rudak, profilok, panelek, de a szőnyegek is kötegelve vannak a tároláshoz és szállításhoz. Itt a 3M ragasztószalagok választéka különböző alkalmazásokhoz, mint például a Scotch® kötegelő ragasztószalag 3741 monoaxiálisan feszített PP hordozóval és szintetikus ragasztóval.

Jellemző:

Nagy nyírószilárdság és kezdeti tapadás
Törölje a repedéseket vagy repedéseket - még akkor is, ha a feldolgozás során vágták vagy átszúrták őket.
Alkalmazási területek a hengeres csövek, műanyag tömlők és fémrudak biztonságos kötegelése, a postai küldeményekhez szükséges csomagok kötegelése, az élelmiszer-csomagolás lezárása, a habcsomagolás tömítése és a raklapokra rakott kartondobozok ragasztása

Figyelem:

Ragasztószalag, rögzítés és raklapozó szalag

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz