Scotch® csomagolószalag 3707

Cikkszám: 7000095274
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 72 darab
  • Rendelési lépések: 72 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000095274
EAN / GTIN 08000280418399
Gyártó száma 7000095274
L-szám L01310 950

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Átlátható
A speciálisan bevont ragasztószalag hátoldala csendes lehúzást tesz lehetővé
Teljes hossz: 66 m
Teljes szélesség: 25 mm

Leírás:

A Scotch® Adhesive Tape 3707 egy nagy teljesítményű csomagolóanyag ragasztószalag, amely két axiálisan feszített polipropilén fóliából és természetes gumi / gyanta oldószerekből készült ragasztóval rendelkezik.

Jellemző:

Magas kezdeti tapadás és nyírószilárdság
Különösen szakadásálló
Csendes lecsévélés

Figyelem:

Közepes és nehéz kartondobozok lezárására alkalmas

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz