Scotch® csomagolószalag 6893, piros, 50 mm x 66 m, 0,057 mm

Cikkszám: 7000095272
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 36 darab
  • Rendelési lépések: 36 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000095272
EAN / GTIN 08000280420118
Gyártó száma 7000095272
L-szám L01310 578

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Piros
Jó nedvességállóság
Teljes hossz: 66 m
Teljes szélesség: 50 mm
Csendesen gurítható

Leírás:

A Scotch® Adhesive Tape 6893 egy nagy teljesítményű csomagolóanyag ragasztószalag PVC hátoldallal és természetes gumi/gyanta oldószeres ragasztóval.

Jellemző:

Jó kémiai ellenállás
Tömítődobozok, levelezőzsákok, színkódolás, illesztés, rögzítés, Dekorációs célokra és kötegelésre
A ragasztószalag nyomtatható

Figyelem:

csomagoló ragasztószalag közepes súlyú kartonhoz

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz