Scotch® csomagolószalag 6890, barna, 38 mm x 66 m, 0,05 mm

Cikkszám: 7000095247
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 48 darab
  • Rendelési lépések: 48 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000095247
EAN / GTIN 08000280426691
Gyártó száma 7000095247

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Világosbarna
Jó nedvességállóság
Teljes hossz: 66 m
Teljes szélesség: 38 mm
Kézzel le lehet tépni

Leírás:

A Scotch® Adhesive Tape 6890 egy nagy teljesítményű csomagolóanyag ragasztószalag PVC hátoldallal és természetes gumi/gyanta oldószeres ragasztóval.

Jellemző:

Jó kémiai ellenállás// Megbízható csomagoló ragasztószalag a könnyű és közepes súlyú csomagoláshoz
Jó nedvességállóság// Csendesen kigurítható és kézzel letéphető
A szobahőmérséklet-nál történő alkalmazás után alkalmas a fagyasztási területre// Magas kezdeti tapadás és nyírószilárdság
Ellenáll a nedvességnek és a vegyi anyagoknak// Csendesen gurítható
Alkalmas nagy mennyiségű újrahasznosított anyagot tartalmazó kartonokhoz// Kézzel le lehet tépni

Figyelem:

Közepes és nehéz kartondobozok lezárására alkalmas
Hőzsugorításhoz és könnyű csomagok kötegeléséhez

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz